NX19 シャーシーブラック SL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード34880772 品番00019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
乾燥が早く、タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

用途シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 乾燥時間(分)(常温)10〜15 使用の目安2000cc乗用車2〜3台 危険等級V 凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34880772
2020-12-22
用途:
防錆処理
谷口オート 様

自動車の下廻り防錆処理のためシャシブラックを塗装。大変光沢があり綺麗であるので

対象商品:
34880772
2017-08-31
用途:
自動車整備

ハケで塗るので塗料の飛散が無く良かったです。
水性なので使用後の道具も水洗い出来扱い易かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする