ラバーチッピング

(224件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 34880806 品番 00483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

速乾性タイプです。
ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品番号NX483 ブラック タイプ大凸凹タイプ 用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 224
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
トラック等フェンダー内側の飛び石防止用塗料として

トラック等のリヤフェンダーが飛び石により腐食が発生し腐食広がり結局交換せざるを得なくなりました。新品に交換し少しでも長持ちするようにチッピング塗装をしました結構厚みもで塗料自体も丈夫なので、少しは長持ちするのではSないかと期待してます。

2人が参考にしています
対象商品:
34880806
2025-08-29
用途:
トラック等フェンダー内側の飛び石防止用塗料として

トラック等のリヤフェンダーが飛び石により腐食が発生し腐食広がり結局交換せざるを得なくなりました。新品に交換し少しでも長持ちするようにチッピング塗装をしました結構厚みもで塗料自体も丈夫なので、少しは長持ちするのではSないかと期待してます。

対象商品:
34880824
2025-09-25
用途:
チッピングコート

チッピングで、グレー色を使っていないメーカーもある。よく使う色なんですがね。コスパも品質も良いので重宝しています。

対象商品:
34880806
2024-08-19
用途:
屋外ボックス塗装
建設業・工事業

使いやすい塗料です。完全乾燥まで時間がかかるみたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
34880806
2023-12-23
用途:
JB23に使用
廣谷木工 様 (製造業)

JB23社外バンパー塗装に使用 以前同社のチッピング塗装しましたが塗装後時間が経つとひび割れし困っていましたが ラバーチッピングだとひび割れせずにボコボコ塗装が可能です、ただ時間が経つとボコボコ感が少し変わります日光に当たるせいなのか車内で使用したと所は大丈夫です、個人的感想です

3人が参考にしています
対象商品:
34880806
2024-01-26
用途:
車のアンダーコートスプレーより使い易い
電気・ガス・熱供給・水道業

車のアンダーコート代わりに使っています。ホイール内側は黒い方が引き締まります。市販のアンダーコートスプレーより垂れ難く使い易い良いスプレーです。

2人が参考にしています
対象商品:
34880806
2023-03-01
用途:
車両外装品の保護
サービス業

使用感は良いです。チッピング塗装の性格上、ブツブツザラザラの塗装面になるので、適当に吹き付けても問題ないので良いですね。ただ、パーツクリーナーだけでなく、シリコンリムーバーにも負けるので、そこは残念でした。

6人が参考にしています
対象商品:
34880806
2023-03-02
用途:
塗装作業
不動産業

使いやすい
素人でも簡単に塗装ができ
ムラも目立たない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする