NX496 塩害ガードスプレー ブラック

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード34880842 品番00496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。

用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
車の塗装
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のシャシ部に塗装しましたが、ほかの製品よ乾きが早いので駆動部分的な所も
塗ることもでき、2度塗も可能でした。

2025-03-21
用途:
密着もよく剥がれにくい
カーリペアクドウ 様

頻繁に高速道路走ったあとスチームで流したけど塗料の剥がれがほとんどないのでおすすめです。

対象商品:
34880842
2024-11-08
用途:
クルマのアンダーコート
自動車・二輪車・自転車関連業

車検の度に、塩害ガードを塗ってもらっています。
車検から車検までの2年の間に塩害ガードが剥がれた部分を自分で補修したいと思い、今回、購入させてもらいました。
実際にはまだ使用してませんが、良い商品だと聞いていますので、間違い無い買い物だと思います。

2人が参考にしています
2024-11-07
用途:
毎年冬前に
その他業種

一昨年自分で施工し、去年はさぼってしまったので今年また施工しました。
ところどころ剥がれている箇所があったので1年に1度したほうが安心です。
錆も予防してくれていると思います。

対象商品:
34880842
2022-10-22
用途:
塩害防止の塗装

北海道なので塩害防止塗装が必要です。自分で塗装しようと購入しました。
1回目を刷毛で塗り、2回目としてスプレーをしました。刷毛が届かない所も
塗装することは出来使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
34880842
2022-12-13
用途:
フロアの錆止め
カーサーポートサービス 様

塗料の密着度もよいし、ベトベトしないのでその後のメンテナンス作業の邪魔をしません

4人が参考にしています
2022-04-02
用途:
旧車下回り塗装
その他業種

旧車を普段乗りするために5本まとめ買いしました。お世話になっている整備工場、いすゞディーラーでも使用していて評判がいいので初めて購入しました。値段的にもちょうど良いと思います。効果期待しています。

対象商品:
34880842
2021-12-28
用途:
下回りの防錆塗装
建設業・工事業

乾燥タイプなので、塗装後べた付かないのが良いです。
見た目もきれいに仕上がります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする