NX490 塩害ガードブラック 1kg

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード34880851 品番00490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。

用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量940g 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34880851
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34880851
2021-12-28
用途:
下回りの防錆塗装
建設業・工事業

本来は専用ガンで吹き付けるのだと思いますが、今回は刷毛塗りしました。
かなり粘度が高いので刷毛跡が残りますが、厚塗り出来るので目的は果たせました。

2人が参考にしています
対象商品:
34880851
2021-07-03
用途:
自動車の下回りの防錆に
自動車・二輪車・自転車関連業

すごくいいです。もう何度も買っています。私は専用のガンを購入して使っています。ガンの手入れが少し面倒ですが、スプレー缶よりも断然いいです。

対象商品:
34880851
2021-05-04
用途:
車の錆止め
インテリア新英 様 (建設業・工事業)

毎年 車2台分の錆止めに使ってます。シャーシブラックよりも、しっかりと密着して 長持ちしてくれます。持ってるスプレーガンを使ったら 吹き付け出来ました。刷毛塗も
楽でした。3年 毎年塗ってます。

対象商品:
34880851
2020-05-26
用途:
自動車の塩害対策
建設業・工事業

毎車検前に施工しています
冬の塩害対策に使用しています
厚塗りできサビ対策に良い
商品だと思います

4人が参考にしています
対象商品:
34880851
2020-05-19
用途:
車の錆防止
電気・ガス・熱供給・水道業

2度目の購入です。乾きが早いので厚塗りに適しています。錆止めを塗った後に使用すると効果は期待出来ると思います。自分なりに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34880851
2019-10-31
用途:
下回り塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプは始めて使用しました。艶なしです。塗料がドロドロして吹き付けがうまくいきませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
34880851
2019-07-16
用途:
車両下部の防錆

かなり粘度の高い塗料で吹付塗装するには専用器材が必要ですが刷毛を使えば素人でも一台程度であれば手軽に塗ることができます。乾くのも早く塗膜は厚いです。この商品を豪雪地域で過去に所有していた車両に使用していましたが10年以上サビを全く寄せ付けませんでした。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする