00497 NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34880876

NX497 塩害ガードスプレー ホワイト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード34880876品番00497
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。

用途
自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880876
2023-11-20
用途: 良い商品
農・林・水産業

車の下塗りに、使いました。
たれにくいので、
思ったよりきれいに塗れました。
良かったです。

対象商品 : 34880876
2023-04-26
用途: 車の下廻りのステップ部分に塗りました。
有限会社ケイズカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

車の下廻りのステップ部分に塗りました。錆びで黄色くなっていたので使ってみました。塗膜も厚いので通常の塗装スプレーより耐久性や色の乗りも良いです。

対象商品 : 34880876
2013-12-19
用途: 鉄板のさび止めの後の塩害防止用
信和通信

使用しやすい。

対象商品 : 34880876
2014-10-21
用途: 新車の塩害塗装

一缶で塗れる量が少ない。もうちょっと塗れないと採算が合わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする