イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシー塗装剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の アンダーコート
NX495 塩害ガードホワイト 15kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
34880894
品番
00495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
色
白
用途
自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1kg
危険物の性状
非水溶性