NX494 塩害ガード クリアー1kg

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード34880921 品番00494
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
新車専用。

透明 用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
注意
※とても強い樹脂・溶剤を使用している為、下地の弱い塗料を侵すことがあります。
事前にテストの上ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34880921
2015-07-16
用途:
サビ止
ラルトカーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品の効果は少なくても3年くらい必要です。
従いまして塗装したてでは確実な評価は難しい・・・
性能を期待しての評価とさせてください

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする