NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード34880937 品番00481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
塩水噴霧試験500時間以上合格。
水性で有機則クリア。

用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量763g 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34880937
2018-10-10
用途:
下廻りの防錆塗装

近畿のボディシュッツガンSG44Bで塗りました。相当に飛び散るのでボディの養生は勿論、作業場周辺もシートなどで被う必要があります。表面はボコボコした仕上がりになりますがパスターとは比較にならないくらい膜厚があります。厚膜で水性なので乾きが悪いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34880937
2016-04-16
用途:
車のアンダーコート
建設業・工事業

初めて この商品で、施工しましたが、ガンや、缶スプレーでの施工と違い
刷毛塗りで、養生が少なくて使いやすい印象でした 近々追加購入し、リピート
します。

対象商品:
34880937
2014-08-06
用途:
タイヤハウスのさび防止

普段使うスプレーガンでは、粘度が高くて飛びません、したがって専用のガンが絶対に必要です、それを用意できない場合、手塗りになります、手塗りといっても水性塗料なので用具の始末も簡単で、塗料も塗りやすく扱いやすい製品です、自分はスプレーガンを諦め、手塗りでタイヤハウスを塗りました、隅々まで万遍なく塗装できたのでガンで塗るよりも安心かと感じました、耐久性・防錆性能が確認できましたら、リピートする予定でいます。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする