NX966 塩害ガード専用ガン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード34880946 品番00966
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。 付属品ノズル2本(径6mm・8mm) 空気圧力(MPa)0.3〜0.5 危険物の類別非危険物
注意
※0.8MPa以上の空気圧で使用しますと空気が塗料カップに逆流することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34880946
2018-10-25
用途:
塗装作業
その他業種

必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

対象商品:
34880946
2015-12-08
用途:
塩害ガードを車のシャーシに塗装する

NX490、NX493用とありますが、1斗缶からつめ替えて使っています。水性のNX481も使えると回答を得ていますので使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする