00167 NX167 セーフティクリーン キューブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34881131

NX167 セーフティクリーン キューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード34881131 品番00167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700

アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用洗浄剤です。
水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。

用途
自動車のエンジン、シャーシー、タイヤ、車内内張り等の清掃。
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車両、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
成分界面活性剤、リン酸塩、無機塩類、グリコール類、キレート剤、アルカノ-ルアミン、精製水、香料 使用方法必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。 液性アルカリ強力水性 臭気 希釈の目安機械油3〜5倍、フロアー等5〜10倍 洗浄機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34881131
2015-01-29
用途:
製造工程にて

いつもリピートしています。
製造工程で使用していますが、問題なく良好です。

以前は違うところで注文していたけれど、
納期や金額を考えるとモノタロウが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする