00076 ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34881271

ウレタンシーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード34881271 品番00076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。
乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。
耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。
速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。
乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。

ホワイト 用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。 タイプ一液型ポリウレタン 商品番号NX76 形態チューブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34881271 00076 46831075 00075 ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(111g) 1,198 税込1,318 メーカー後継商品ですが特殊変成シリコーン系の商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34881262
2020-06-06
用途:
エンジンルームの、シーリング
サービス業

不都合なく使えています。到着もはやく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする