FCN-361J040-AU FCNメスコネクタ(ハンダタイプ) 富士通コンポーネント 34881481

FCN-361J040-AU FCNメスコネクタ(ハンダタイプ) 富士通コンポーネント 34881481 FCN-361J040-AU FCNメスコネクタ(ハンダタイプ) 富士通コンポーネント 34881481 FCN-361J040-AU FCNメスコネクタ(ハンダタイプ) 富士通コンポーネント 34881481

FCNメスコネクタ(ハンダタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34881481 品番FCN-361J040-AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

端子配列は列間、隣接間が2.54mmと小形なため、高密度実装が可能です。
誤挿入防止および端子保護のため堅牢なシェルガイドを採用しています。
徹底した合理化設計と製造の自動化、および部分はんだめっきなどにより高いコストパフォーマンスを実現しています。
RoHS対応品です。

挿抜耐久
(挿入力)24.5N以下
(抜去力)2.94N以上
極数40 形状ストレート カバークローズエンド 種類角型 使用温度範囲(℃)-55〜85 許容電流(A)DC3 寸法A(mm)69.48 寸法D(mm)48.26 表面処理接触部/金めっき(PAGOS) 寸法B(mm)63.98 寸法C(mm)58.48 材質(絶縁体)ポリエステル樹脂(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500VDC) 接触抵抗(mΩ)15以下(6VDC、0.3A) 最大許容電圧(V)AC250 結合方式ねじ 挿入力24.5N以下(8極)、196N以下(64極) 適合プリント基板厚さ(mm)標準1.6 抜去力2.94N以上(8極)、22.54N以上(64極) コンタクト形状メス 適合電線径(Φmm)0.60以下 材質(導体)銅合金 適合電線範囲 AWG(#)#23以下 耐電圧(V/min)AC500 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34881445
2020-02-04
用途:
RS232C通信用コネクタ
サービス業

半田がしやすく非常に作成しやすかった
作成後通信も良好でした

対象商品:
34881481
2013-06-24
用途:
制御機器結線
建設業・工事業

コンパクト化し続けるコネクタ業界において、ハンダ付けが比較的容易(及び安価)な部類だと感じています。(老眼には、これでも辛いのですが・・・)PLCのコネクタが更なるコンパクト化を図る頃には引退せざるをえないのかなぁ・・・と。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする