曜日別特売
104030 0015 ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」 大塚刷毛製造 34883563

ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)15
寸法(mm)35
刷毛幅(mm)35
内容量1本注文コード34883563品番104030 0015
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品

用途ダメ込み・隅切りサイズ(号)15毛丈(mm)25玉厚(mm)9寸法(mm)35全長(mm)210形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色刷毛幅(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 細かい所のダメ込み等
望月塗装

安価だけど、やはり大塚刷毛は違います。
また購入したいと思います。

対象商品 : 06711643
2021-02-10
用途: 木材塗装、仕上げ用
その他業種

使用前に抜け毛を飛ばしてしまえば塗装中はほとんど抜け毛無し。
塗料含みも上々、程よく腰があってしなやか、初心者にも使いやすかったです。300円くらいのものと比べて高いだけの理由があると思いました。

対象商品 : 06711643
2020-07-27
用途: いつもの定番品がお安く買えて、届けてもらえて
製造業

いつもの定番品がお安く買えて、届けてもらえて、便利です

対象商品 : 06711643
2018-01-19
用途: 塗装作業時
株式会社藤原塗装建設業・工事業

どんな塗料にも問題なく対応でき、塗りやすい。
毛が抜けにくい。消耗品なのでもう少し安価だとうれしい。

対象商品 : 06711643
2018-03-08
用途: 室内の塗装等に使ってます
マルタカカラー建設業・工事業

普通に調子良いですが、問題ないですまたモノタロウで買います

対象商品 : 34883563
2011-06-13
用途: 建具塗装

入り隅に簡単きっちりと塗料を入れられる。
毛先のまとまり、毛先の柔らかさ、腰の強さ、毛丈とあらゆるバランスが理想的。
8・10号は小さく塗料含みが悪いのであまりオススメしないが、15号はとても良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする