ポリエステルロープ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34883667 品番 HR-1687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐侯性が良く、強度もあり、多方面に優れたロープ

太さ(Φmm)9 長さ(m)20 材質ポリエステル 種類3ツ打 包装形態シュリンクパック 用途船舶、水産、漁業、レジャー等 質量(g)900 引張強度(kg)約680 安全強度(kg)約135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34883651
2014-07-20
用途:
台風対策に

これまでは綿ロープを使っていましたが、野外使用の為、紫外線による経年劣化で三年程度で交換しなければなりませんでした。今回は耐候性があるといわれているポリエステルロープなので、少々期待しています。

対象商品:
34883651
2013-10-23
用途:
船舶に使用。停泊のものと繋げる為に使用しました。

店頭で販売されている紐とは違い切れませんし潮に強いです。
試しに ロープをばらすと
1本のロープは3本のロープでよっており よった3本のロープの1つ1つは50本以上の糸から出来ている物でした。
50本以上の細い糸の1本1本は見た目は手で切れそうですが 実際に試してみると糸は切れずに手が切れそうでした。
糸の様な強い繊維が沢山束になり 太いロープに仕上げてあるので納得しました。
色々な 活用方法もあるので 愛用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする