三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
ポリエステル混撚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34883685
品番
HR-1683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
しなやかで強度があり、耐水性に優れている。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
50
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
オレンジ
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
質量(g)
1700
引張強度(kg)
約720
安全強度(kg)
約140