三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PEロープ
ニューロープ PE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34883703
品番
HR-374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
耐水性に優れ、軽く水に浮く
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ポリエチレン
色
白
質量(kg)
約0.3
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
用途
農業、船舶、漁業、インテリア等
引張強度(kg)
約280
安全強度(kg)
約55