CVPU8-8 チェックバルブ PISCO(ピスコ) 34883764 CVPU8-8 チェックバルブ PISCO(ピスコ) 34883764 CVPU8-8 チェックバルブ PISCO(ピスコ) 34883764

チェックバルブ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34883764 品番 CVPU8-8
参考基準価格(税別)¥1,067 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウではこんなお得な商品も!
有効断面積(mm2)15.5 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 仕様樹脂タイプ トラスコ品番290-7674 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 質量(g)13 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法B(mm)47.3 寸法Y(mm)- 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 寸法P(Φmm)15 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100 寸法X(Φmm)13.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34883755
2024-08-30
用途:
測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

以前より使用していて機能上特に問題は有りません。ただPISCOの継手等の他の製品と
比較すると解放リングの移動距離も短くチューブの挿入も浅いので組み立てる際は
少しやりにくくてきちんとチューブが実装されたか不安になることも有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
34883755
2023-05-07
用途:
水槽のCO2添加のチューブ用
その他業種

チューブの取り外しが楽になった。今後の耐久性に期待したい。

対象商品:
34883755
2020-09-07
用途:
CO2ボンベに接続用使用
リンクス熊本 様 (サービス業)

CO2添加用に使用、安いし信頼できるメーカーの品物なので安心して使用できると思います

対象商品:
34883755
2017-08-19
用途:
乗用車自作エアサス作成に使用

価格及び製品品質に満足です。常時8〜10k掛けていますがチューブ差し込み部や、バルブの気密不良などなくエアー漏れもありません。次回の作成時の購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34883764
2017-11-21
用途:
コンプレッサーへの取り付け
建設業・工事業

時間通りに納品され、取り付けに関しても滞りなく行えた。

1人が参考にしています
対象商品:
34883755
2017-05-05
用途:
水草水槽co2添加器具に取り付け
製造業

耐圧チューブで繋がないと水漏れします。
ボンベ側を耐圧チューブで繋ぎ、カウンター側をインサートリングを入れたシリコンチューブで繋いだが水漏れします。

対象商品:
34883755
2018-10-28
用途:
水道水の配管
株式会社吉成産業 様

備品として購入しましたが本日水の配管に使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34883755
2015-11-21
用途:
水槽用のco2バブルカウンターとセットで使用

同社製のVFU1-66-25Pとセットで使用しています。
使いやすいですが問題は耐久性でしょうか?
その辺りは使用しながら様子を見ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする