BVU4-4 ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ) 34883773

※サンプル画像(画像はBVU6-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BVU4-4 ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ) 34883773
BVU4-4 ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ) 34883773
BVU4-4 ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ) 34883773

ボールバルブ 10シリーズ ユニオン

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
内容量1個注文コード34883773品番BVU4-4
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

寸法B1(mm)
36.9
寸法B2(mm)
20.3
寸法C1(mm)
10.9
寸法C2(mm)
11
使用流体
空気
トラスコ品番
337-7903
形状
ユニオン
質量(g)
13
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
有効断面積(mm2)
3.4
使用真空圧力(kPa)
-100
バルブ種類
ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34883782
2022-08-13
用途: 強炭酸水を作る
農・林・水産業

チューブの差し込みはピッタリで付けやすいが抜くのが難しいです。

対象商品 : 34883782
2021-06-26
用途: カーボンファイバーバキュームバッキングに使用

ホースに直接接続出来、軽量で60℃まで対応するので使い易く重宝しております。ピスコ製品は精度が良いので満足ですが、少し価格が高いのが難点。

1が参考にしています
対象商品 : 34883782
2021-05-24
用途: 塗装工事
製造業

オンオフ時の、区切りがハッキリしており、とても使いやすさ抜群でした。

対象商品 : 34883773
2020-05-24
用途: 炭酸ガスのカプラーとして
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

炭酸水を作る際に手元バルブとして使用。
メーカー品の為、何の問題もない。

ただし、価格は高い。

もっと安ければ尚良い

対象商品 : 34883773
2019-10-05
用途: Φ4のコンパクトバルブ
Piatto飲食業

Φ4の炭酸ガスホースの途中に取り付けて使っていますがコンパクト過ぎて操作性がイマイチ。
取り付け用の穴があると助かります。
小さいバルブをお探しの方におすすめの商品。

2が参考にしています
対象商品 : 34883782
2019-09-04
用途: ペットボトルのキャップに取り付ける6丸チューブに取り付ける
サービス業

炭酸水を自作するのに利用している炭酸ガスの逆流防止弁として活用している。問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 34883782
2018-12-06
用途: 自作炭酸水用
卸売・小売業

ミドボンで自作炭酸水を作るのに使っています。
無くても良いですが一々レギュレーターを開閉しないで済むので、
ボールバルブを使った方が断然楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 34883782
2018-10-13
用途: 炭酸水を作るのに
松本鉄工所

炭酸ガスで炭酸水を作る部品を使用した。良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする