パテラックシルバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34884141 品番 346-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。
21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。

寸法(mm)60(2寸相当) タイプソフトタイプ 刃幅(mm)60(2寸相当) 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理) ハンドル厚さ(mm)約9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-28
用途:
パテ
森内装店 様 (建設業・工事業)

同じく全く違う商品が届いて不愉快になりました。
仕事に支障が生じました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

お届けの商品に誤りがあったとのこと、誠に申し訳ございません。別途ご連絡いたします。
商品に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。こちらでは対応が遅れます場合がございますので、よろしくお願いいたします。

対象商品:
34884141
2022-09-12
用途:
塗装作業
山口美建 様 (建設業・工事業)

届いた商品と写真が違う
普通の2号ベラ形
無駄な買い物した

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
別途ご連絡させていただきます
お届け時に商品が違うなどございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
34884184
2020-02-18
用途:
塗装下地のパテ処理
古川塗装 様

とてもいいです。ただまとめて配送をお願いしたのですが、3回に分けられたのが不服です。

対象商品:
34884141
2017-09-13
用途:
内壁パテ処理に
イナノ興業 様 (建設業・工事業)

軽いし、しなり具合も良く使い易いです。あと握りやすく、疲れないのが、とても良い。

対象商品:
34884236
2015-06-09
用途:
クロス張りの下地パテに
インテリア武内 様 (建設業・工事業)

窓枠周りの狭い場所もパテ打ちできるのでとても重宝してます。
狭い場所でジョイントを着る場合にも使えるので便利で、他の人にも勧めてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする