マルチ寸ベラ ミニ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34884473 品番 357-669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。
手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。

寸法(mm)75 刃幅(mm)75 板厚(mm)(ハンドル)9 刃厚(mm)1.2 材質(ハンドル)白カバ圧縮 材質(ブレード)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884473
2019-04-06
用途:
内装仕上げ
はりかえ専科 様 (建設業・工事業)

小さいサイズながら持ちやすく、細かい箇所のカットに使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
34884464
2017-11-28
用途:
クロス施工時
あらいぐま建装 様 (建設業・工事業)

幅狭で活躍してます。道具袋にひとつあると便利です(^_^)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする