347-161 ベストコーナーテープ ヤヨイ化学 34884622

347-161 ベストコーナーテープ ヤヨイ化学 34884622
347-161 ベストコーナーテープ ヤヨイ化学 34884622
347-161 ベストコーナーテープ ヤヨイ化学 34884622

ベストコーナーテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード34884622品番347-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。

用途下地補強用テープ幅(mm)54テープ長さ(m)50種別粘着付材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)厚さ(mm)(中央部)約0.7、(端部)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34884622
2016-05-11
用途: クロス
建設業・工事業

くっつきが悪い

対象商品 : 34884622
2015-01-15
用途: 内装

のりが強くて、パテ作業がスムーズに出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする