801 キャッチングツール 東洋金属(コンドル) 34885322 801 キャッチングツール 東洋金属(コンドル) 34885322 801 キャッチングツール 東洋金属(コンドル) 34885322

キャッチングツール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34885322 品番801
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)50 タイプコア保持 全長(mm)260 用途乗用車・トラック・バス用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34885322
2015-11-19
用途:
それ以外にない、と言う用途です。

今まで使ってた物はバルブの保持機能がなかったので、この商品は大変便利でした。他の商品は知らないので、特に問題なしと言うコメントが最高評価なら、特に問題なしと致します。

1人が参考にしています
対象商品:
34885322
2015-12-20
用途:
タイヤ入れ替え・パンク修理・その他作業
タイヤショップ紀州 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バルブコアの取り外しに片手できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
34885322
2015-05-14
用途:
中型大型タイヤ交換

前に使っていた物とは比べ物になりません
便利です

1人が参考にしています
対象商品:
34885322
2013-10-22
用途:
タイヤ交換
吉田自動車 様

やや引っかかりが悪い!

1人が参考にしています
対象商品:
34885322
2012-10-09
用途:
アルミホイールのバルブコアの取り付け取り外し
東洋ゴム工業株式会社 様

しっかりキャッチしてバルブコアの飛び出しによる不意の事故を未然に防ぐことが出来ます。
従来品より少し高いですが、値段なりの使い勝手は間違いなくあります。

ただし問題点もあります。
ロック機構のために若干ですが太いです、このわずかな太さがエアバルブの種類によって
使うことが出来ません。
トラックバス用のリムに使っているエアバルブは全滅でした。

技術的に難しいかもしれませんが、もう少しだけ細くしていただけるとさらに追加注文したいと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする