曜日別特売
VE-54M エクステンションバルブ TB用 TIPTOP 34885541

エクステンションバルブ TB用

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質ニッケル
全長(mm)65
内容量1個注文コード34885541品番VE-54M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用

材質ニッケル全長(mm)65有効長(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: ダブルタイヤの延長
京都電子機器

ダブルタイヤの内側のエアーノズルの延長として取り付けにより空気圧の確認も楽になりました。

対象商品 : 34885584
2025-04-23
用途: フォークリフトのダブルタイヤに
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブタイヤのエアバルブ延長のため購入しました!数年前にもネットで探しましたがなかなか見つからず、今回モノタロウで購入できて助かりました!サイズも種類豊富なのでお気に入りに登録しました!

対象商品 : 34885654
2024-01-17
用途: 大型トラックのタイヤメンテナンス
有限会社松本運送運輸・通信業

ちょうど安いのを探してました。
この長さ、値段満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34885627
2023-05-09
用途: 大型トラックのエアチェック整備
運輸・通信業

樹脂製で軽く丈夫でエア漏れ無く使えています
エアチェックが手軽に出来ます

1が参考にしています
対象商品 : 34885645
2021-09-05
用途: 大型トラック用
運輸・通信業

内輪にエアーを入れるのは、結構大変で、このバルブがあると、容易にクリアできます。

3が参考にしています
対象商品 : 34885627
2021-02-17
用途: 4トントラックのダブルタイヤに
運輸・通信業

樹脂製との事でしたが着けたところフィティングも良くエア漏れもありませんでした。
軽量で丈夫そうです。
まだ着けてエアチェックを定期的にしようと思います。
着ければ大変便利だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 34885566
2021-04-27
用途: ダブルタイヤの内側のエアー調整
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで使いやすくたいへん便利に使用してます

対象商品 : 34885575
2020-07-30
用途: フォークリフト内側タイヤのエアー充填
鈴木軽車両製作所

ないとエアー充填作業ができません.また,パンク修理,タイヤ交換の際,オプションで設置してあげるととても喜ばれます.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする