No.890 梱包用布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf) 34885706

梱包用布粘着テープ No.890

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード34885706品番No.890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

巻戻しが軽いエコノミータイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
黄土テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22基材スフ×Pet粘着剤ゴム系粘着力10.0N/25mm、3.4N/10mm伸度(%)7タック(ボールNo.)32以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)48.0粘着力(N/25mm)10.0保持力(mm/15分)0.3巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 梱包時に段ボール箱の蓋閉じに使用
製造業

出荷梱包頻度が多い為、使用時の接着力に満足している。

対象商品 : 34885706
2025-03-10
用途: 荷物発送

ここまで幅が狭い事は、広告の写真からはわかりにくかった。

1が参考にしています
対象商品 : 09449097
2024-01-17
用途: 塗装するものの支えに

塗装する物の持ち手に使用しています、粘着力と価格はほどほどですがもう少し持続すると良い

対象商品 : 34885706
2023-09-27
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

時と場合には、やはり強い粘着力が必要。そんなときのために持っておく必要のある品物。

対象商品 : 38269725
2022-12-22
用途: 路面標示工の作業に使ってます。
建設業・工事業

使いやすいので長年愛用しております。
値段が高いのでもう少しお安くなると助かります。

対象商品 : 09449097
2023-10-27
用途: 梱包用
卸売・小売業

梱包に利用しているが、切れにくく価格も他社と比較して安くない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34885706
2023-06-03
用途: 写真を見て購入
建設業・工事業

こちらも間違えて購入しました。
写真を見てサイズを見ないで購入してしまいました。
普通一般のガムテープの幅が半分です。

1が参考にしています
対象商品 : 34885706
2021-12-04
用途: 梱包に
その他業種

今までは 常に巾50の粘着テープをダンボール箱の梱包時に使っていたが
小さいダンボール箱の時は上部の〆部にて使用したら
50巾と比べても問題なしと判断 今後も巾25を使用するつもり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする