※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKT-11S コルゲートチューブ デンカエレクトロン 34885794 DKT-11S コルゲートチューブ デンカエレクトロン 34885794 DKT-11S コルゲートチューブ デンカエレクトロン 34885794

コルゲートチューブ

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 注文コード34885794 品番DKT-11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど35種類から選べます 他の種類を見る

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
標準色 長さ(m)5 内径D(Φmm)11.3±0.1 外径D1(Φmm)14.1±0.3 寸法A(mm)3 寸法B(mm)1.3 寸法F(mm)0.3 寸法G(mm)1.7 寸法T(mm)0.3±0.05 材質(本体)難燃性ポリプロピレン 外観延長方向にスリットがあります。 用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34885794 DKT-11S 49690393 DKT-10S コルゲートチューブ デンカエレクトロン コルゲートチューブ デンカエレクトロン 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
配線のまとめ、保護に
株式会社アートクラフト 様

今まで何度も使おうと思いながら何故か使っておりませんでした。今回始めて購入しましたが、なかなか使いやすく、配線の保護にも良いものですね。メーカーもきちんとしたものですし問題はありません。以後、各種の太さのものを揃えていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34885837
2024-11-30
用途:
監視カメラのコードの保護

切れ込みがあるので被せやすい。というか、切れ込みのあるこの商品しか使えない。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
自動車整備
M's AUTO WORKS 様

モノタロウブランドの物より柔軟性があり質感もいいので仕上がりが良い

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

扱いやすい固さですが、少々薄いですね。
日に当たるところで使うので、対候性はこれから分かるところでしょうか。

対象商品:
34885882
2024-07-17
用途:
配線の熱対策

キレイに梱包されていて使いやすく、特に不具合なく使用出来ました。

対象商品:
34885776
2024-01-26
用途:
ハーネスの保護
TES 様

コルゲートは、あまり安い物はヒダのエッジが甘く
丸みをおびていて少しみすぼらしいのですが
デンカの物はエッジが効いていて見た目が良いです。
使用しても全く問題なく使えます。

対象商品:
34885776
2023-06-08
用途:
生産設備の近接スイッチリード線保護用
製造業

近接スイッチのリード線が露出しており、細いケーブルの保護用が中々見つからずこれを発見し購入。7か所ほどあるので丁度いい長さ。不足しても無理なく買える価格なのも好感

対象商品:
34885767
2023-03-06
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

古くなった自動車部品についていたコルゲートチューブを巻きなおすのに使用しました。純正品と比較しても遜色無いように思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする