オープンサイザルバフ(オレンジ処理)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34885995 品番 OSB250-J
参考基準価格(税別)¥8,820 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。
異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。

外径(Φmm)240 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)約45 用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 オレンジ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など 金具径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34886004
2022-03-22
用途:
エンジンカバーの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミカバーの研磨に使いました。ブラストした後にこのバフにトリポリを使って研磨した後に青棒を使い仕上げバフでピカピカです。ある程度柔軟性があるので細かい部分にも入りやすかったです。

対象商品:
34886004
2020-07-29
用途:
アルミ/ステンレスの中間研磨に
自動車・二輪車・自転車関連業

バフマシンに取り付けてアルミもステンもどちらにも使えました。
1枚では薄いので複数重ねて使った方がよさそうです。

対象商品:
34886004
2018-10-27
用途:
ステンレスの研磨

今回初めて購入した商品で楽しみにしていました。
波形のサイザル2枚で構成されているのですが、
2枚の直径サイズ差が約10ミリあり、B品が送られてきたのかなととても残念でした。

直径の調整後の研磨速度や仕上がりは良かったです。

対象商品:
34886004
2018-01-31
用途:
バフ仕上げ加工
ナツキファクトリー 様

仕上がりは良いです、価格をもう少し抑えて持ちもよくならば
言う事ないです。

対象商品:
34886004
2017-08-15
用途:
ステンレス傷取り
株式会社MRTテクノロジーズ 様

メーカー定価が¥6250なのにモノタロウは¥9400
ボッタクリ?

MonotaROからの回答

こちらの商品はメーカーカタログ掲載価格が¥9400となっております。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
34885995
2015-10-28
用途:
バフ研磨

ここでは4590円、他のサイトでは2500円を切る。この違いは何?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする