※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34886056
品番
BBF250-J
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。
研磨力と面耐性にすぐれています。
外径(Φmm)
250
穴径(Φmm)
25.4
用途
仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色
オレンジ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
適合材
ステンレス、アルミ、真鍮など
金具径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります