※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイヤスメンバフ(オレンジ処理)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34886074 品番 BBF350-J
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。
研磨力と面耐性にすぐれています。

外径(Φmm)360 穴径(Φmm)25.4 用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など 金具径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする