超硬カッターセット(3mm軸)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード34886092 品番RB8-3SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)
【砲弾】
6×13×3×35
【円筒】
5.4×13×3×33
5.4×13×3×32
【球】
6×6×3×35
5×5×3×33
【とんがり先丸】
5×13×3×33
【とんがり】
6×12×3×36
【テーパー先切】
6×13×3×36
セット内容
砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切
計8本
刃径(Φmm)【砲弾】6、【円筒】5.4、【球】6・5、【とんがり先丸】5、【とんがり】6、【テーパー先切】6 材質超硬

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34886092
2017-11-10
用途:
自動車整備
河守モータース 様

シリンダーヘッドのクリーニングに使用しました。
長さ、使用感、ともに扱いやすかったです。

対象商品:
34886092
2014-04-14
用途:
金属の成型
サイクルセンターJOY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドサイズも加工にはちょうど良かったので、使いやすく、価格的には十分な商品です。
マイクロリューターでの仕様なので、目がもう少し細かいと、引っかからずにいけると感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする