曜日別特売
5557-24R 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex) 34886327

5557-24R 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex) 34886327
5557-24R 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex) 34886327

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数24
寸法A(mm)51.6
難燃性UL94V-2
定格電圧(V)600(最大)
内容量1パック(10個)注文コード34886327品番5557-24R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
適合
プラグ:5559
ターミナル:5556
使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
難燃性UL94V-2極数24寸法A(mm)51.6寸法B(mm)46.2トラスコ品番417-6863種別ハウジングピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)9(最大)材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08561472
2022-11-16
用途: 各種工作

PC製作や自動車内配線に使用しています。抜く時の力が少なくて良いのが助かります。

対象商品 : 08561621
2021-05-08
用途: サブウーファーのコネクタ作成
製造業

中古で買ってきたケンウッドのサブウーファーにハーネスがついていなかったので、このコネクタで作成しました。同規格のPCIe電源用コンタクトが使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 08561472
2020-09-14
用途: 基板の電源配線
メティエサービス業

添付の仕様どおりの製品で、予定どおり使用できました。

対象商品 : 08561497
2018-09-11
用途: 改造

アルパインのウーファーの電源ハーネスが無いジャンク品を格安で見つけたので、このコネクタを使って作成しました。近県の電子部品屋へ行こうかと思っていたのですが、モノタロウで扱っていて交通費の節約になりました。

対象商品 : 08561567
2018-11-16
用途: シーケンサ用チェッカー接続用ケーブル製作
T-TEC

このコネクタには満足していますが、ピン抜きに苦労します。
特に5557型のピン抜きにメーカの標準ピン抜き工具を使用しても
うまくピンが抜けず、工具の先端が折れてしまうことがあります。
ピンとハウジングの隙間が狭く、工具の先端の挿入が難しいためです。

1が参考にしています
対象商品 : 08561472
2018-07-05
用途: LED照明の電源配線
製造業

急に客先の仕様変更で購入しました。
翌日到着で、非常に助かりました。

対象商品 : 08561506
2017-08-17
用途: パイオニアのウーハー電源接続に使用
B.T.Nine

パイオニアの中古ウーハーを手に入れましたが電源接続が欠品でした。
この日本モレックスのコネクターが、ぴったり合致することが分かり
注文させていただきました。現品を接続してぴったり!
ウーハーが使えるようになり喜んでいます.

対象商品 : 08561515
2015-10-29
用途: カプラー作成
自動車・二輪車・自転車関連業

文句のつけようが無いほど安定した製品で、安心できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする