ワニハッチ450 アルミ天井点検口 日大工業 34886817 ワニハッチ450 アルミ天井点検口 日大工業 34886817 ワニハッチ450 アルミ天井点検口 日大工業 34886817 ワニハッチ450 アルミ天井点検口 日大工業 34886817 ワニハッチ450 アルミ天井点検口 日大工業 34886817 ワニハッチ450 アルミ天井点検口 日大工業 34886817

アルミ天井点検口

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34886817 品番 ワニハッチ450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
枠/アルミ(樹脂部:PP)
押さえ金具・ビス/スチール(ユニクロめっき)
取付金具/スチール(クロメートめっき)
トラスコ品番439-9218 ホワイト 天井施工開口寸法(mm)W456×H456 切断寸法(mm)天井材/w417×h417 付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 質量(kg)1 タイプ額縁タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
和室天井に設置をいたしました。
真家ハウジング 様 (建設業・工事業)

以前雨漏りが和室天井に発生をしました、雨漏りは止まりましたがこの先定期的に天井裏を覗きたいとの施主様よりの依頼にて取付をいたしました次第です。

対象商品:
35595217
2021-07-20
用途:
天井裏換気扇メンテナンス用設置
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

大型点検口の定番品。価格もまずまず満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34697065
2021-09-03
用途:
室内の天井に設置しました
建設業・工事業

すぐに届いて、特に問題なく設置できました。コスパも良く、また利用したいです。

対象商品:
34886817
2020-10-22
用途:
作業点検時に必要な為
建設業・工事業

値段が手頃でよい。外枠、内枠のチリが幾分少なめな為、開口の墨出しは正確に行う必要がある。

対象商品:
34886817
2020-07-05
用途:
てんけんこう

天井用の点検口といえば、これ。定番です。
安いし取り付けも簡単です。

対象商品:
34886817
2019-11-26
用途:
天井の点検口設置
ヒラヤマ美装 様 (建設業・工事業)

毎回このシリーズを注文しておりますが「白」なので大抵の材質ともしっくりくるのがその理由です。

対象商品:
34697065
2020-08-26
用途:
その他
今商会 様

期待した通りの大変良い商品でした、再度検討しています。

対象商品:
34697065
2019-05-29
用途:
天井裏の配線変え
その他業種

天井の切り明けの順序 1外枠(寸法)
           2外した外枠に内枠(寸法)
            元の天井材をうまく使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする