スミ切り用刷毛

(11件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34886835 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プロ職人との共同開発により作り出された良質の羊短毛を使用した刷毛。
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。

用途
スミ切り用
メジ用
ダメ込み用
サイズ(号)12 毛丈(mm)34 玉厚(mm)7 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途スミ切り用 刷毛幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34886835
2023-10-20
用途:
スミ切り用途には向かない気がしています
その他業種

角を出す作業や狭い雨樋と鼻隠し板の隙間の作業に期待して購入したが、毛量があり過ぎて狭い所は作業が出来ず、角を出す細かな作業には不向きだと思います、恐らくですが正確さや綺麗さを求めない鉄骨作業には向いているんじゃないでしょうか。

対象商品:
34886826
2019-02-18
用途:
塗装作業です。
建設業・工事業

毛足が長く、塗料の含みも良く、程良い硬さで見切り易く良い刷毛です。

対象商品:
34886826
2017-11-23
用途:
塗装作業時

何回もリピート購入しています。使いやすいので知人にもすすめています。

1人が参考にしています
対象商品:
03384053
2016-04-24
用途:
ガレージの塗装に
建設業・工事業

毛の抜けも少なく
毛のコシも有り
値段の割に使いやすい刷毛です

対象商品:
03384053
2015-08-04
用途:
ダメ込など…

ネタ含みも良く大変使いやすいです。
価格もお手頃でおすすめです。

対象商品:
03384062
2013-05-30
用途:
外部塗装のスミ切り等

これ一本(普段は15号を使用)あれば、かなりの範囲をカバーでき、刷毛を何本も持ち替える必要がありません。非常に便利で手放せない製品です。破風の裏側のスミ切りや、丸樋のダメ込み等が「丁度いい角度」で作業できるので使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03384053
2013-05-22
用途:
塗装作業
鈴本塗装 様

以前より使い続けている商品なので、とりわけ感想はありません。筋違になっているので使いやすく、毛もしっかりしているので良い商品です。

対象商品:
03384053
2022-12-04
用途:
塗装作業時
株式会社東京建粧 様

刷毛の肉厚が薄く、ネタの含みが足りないので作業性が、他の同じ用途の刷毛に比べて劣ります。残念。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする