※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2F20R)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
34887152
品番
CDM2F20R-300Z
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
300
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード