※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓T ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー ベンカン 34888201 水栓T ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー ベンカン 34888201

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34888201 品番 水栓T
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

セーフティ機能付き。

寸法Z(mm)22 寸法a(mm)54 寸法b(mm)45 形状チーズ 呼び径20×1/2 材質ステンレス(SUS304) 用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする