※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3030-450L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 大阪魂 34889522 3030-450L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 大阪魂 34889522 3030-450L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 大阪魂 34889522

アルミフレーム3030タイプ 定寸品

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34889522 品番3030-450L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4
Iy=2.99×104mm4
寸法(mm)30×30 長さ(mm)450 表面処理アルマイト 用途小型安全カバーなどの用途に 材質A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面積(mm2)327

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34889522 3030-450L 17168682 3030-450L アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース) 1本 1,498 税込1,648 ブランド名が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34889574
2016-07-06
用途:
車中泊用ベット骨組み

安く仕上がりました。

対象商品:
34889531
2013-04-24
用途:
検査機製作
有限会社FUJII製作所 様

検査機製作に非常に良い

対象商品:
34889531
2013-01-05
用途:
簡易軽作業台

アルミフレームとしてはコストパフォーマンスが良いと思う。
ブラケット等の別売り部品の価格がもっと安いとありがたいのだが…。

2人が参考にしています
対象商品:
34889574
2012-10-26
用途:
ソーラーパネ設置
有限会社モノクローム新潟 様

丈夫で価格も安くありがたい商品でした。
部品も多くありますが、角度を換えて設置できる様な物も欲しいですね。

2012-09-26
用途:
色々

エンドキャップがラインナップされてませんが,こちらで購入できるヤマトのエンドキャップがピッタリでした.

1人が参考にしています
対象商品:
34889574
2012-06-10
用途:
装置用架台に利用。

大阪魂のフレーム、ナット、ブラケットを一式揃えて利用する分には何ら問題は有りませんし、安価で良品質の製品と思います。

 ただし、一般に使われている30mm角アルミフレームよりも溝の幅が狭い(他8mm、大阪魂6.3mm)ので混在利用が出来ませんし、ナットやブラケットなどの部品も一部共用が効きません。中央穴径もM8下穴より大きい寸法です。もちろん曲げ強度区分などの機械的強度も他の30mmアルミフレームとは違いますので、採用の際には注意が必要と思います。

10人が参考にしています
対象商品:
34889513
2011-05-05
用途:
車の部品取り付け補助金物として使用

軽量、たわみが少ない、たぶん錆にくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする