※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3030FI-600L アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品 大阪魂 34889714 3030FI-600L アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品 大阪魂 34889714 3030FI-600L アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品 大阪魂 34889714

アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34889714 品番3030FI-600L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
断面2次モーメント
Ix=2.89×104mm4
Iy=2.94×104mm4
寸法(mm)30×30 長さ(mm)600 表面処理アルマイト 用途小型安全カバーなどの用途に 材質A6063S-T5 質量(kg/m)0.94 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面積(mm2)311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34889766
2015-04-30
用途:
作業で使う機材を製作するのに使用
建設業・工事業

このシリーズは以前も使用したことがあり、その際に「ものたろう」さんに直接問い合わせさせていただき
商品の特性や、使用に適した周辺部材も教えていただきました。
そのサービスも含め、非常によい買い物ができたと感じております。

対象商品:
34889741
2014-10-20
用途:
専用台車用の枠
有限会社モノクローム新潟 様

センターに10mmのネジをきり枠を作ります。
非常に強固な物がで出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする