万能用ハケ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34890082 品番 CEO-70
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

初めて塗装される方に、おすすめするタイプのハケです
手軽な塗装に最適

毛丈(mm)43 玉厚(mm)11 用途水性塗料・油性塗料の塗装 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085171
2018-10-14
用途:
キッチンカウンターの天板に使用
医療・福祉・介護関連業

ウレタンニスを塗るのに使用しました。4度塗りしたので乾くまでの間、水に浸けて管理しながら使用しましたが、次に使うときにも、問題なく使う事ができました。

対象商品:
10085171
2016-08-31
用途:
鉄筋の塗装
製造業

色々な種類のを使ってみたが、値段だったり、もちだったりで、今のところこれに落ち着いている。

対象商品:
34890082
2015-12-18
用途:
ペンキ塗り

ペンキ塗りに使用 小さな所に区別して使用 大きい物はもう少し大きいハケを使用しています。 色々とサイズ別に使用出来便利です。

対象商品:
10085171
2015-06-24
用途:
フォークリフトの補修

毛が抜けにくく堅さもちょうど良く使いやすい

対象商品:
34890073
2014-06-16
用途:
水性塗料を使用して鉄板に使用

大変 塗り易いハケで2回塗りで目的を達成出来ました。カタログ等での購入は現物を手に取る事が出来ないので商品が届いて見ないとわからない物ですが 商品説明通りのハケでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34890082
2014-05-08
用途:
木柵のペンキ塗りに使用

塗料の付着具合がちょうどよく、塗り具合もよかったと思う、本来なら高くはない価格設定だと思うが、他者の安価な商品が出回っているので、どうしても比較すると、高いイメージになってしまう・・・後のメンテを考えると、使い捨ての方に傾いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする