TRMW-24 ワイドモンキーレンチ TRUSCO 34891193 TRMW-24 ワイドモンキーレンチ TRUSCO 34891193 TRMW-24 ワイドモンキーレンチ TRUSCO 34891193

ワイドモンキーレンチ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34891193 品番 TRMW-24
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。

全長(mm)155 用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。 トラスコ品番352-7212 材質クロムバナジウム鋼 イエロー 質量(g)100 表面処理ニッケルクロムメッキ 最大口開き(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34891202
2024-06-05
用途:
配管
教育・研究機関

問題なく使用できます。大きさによって色が違うので見分けやすく探す効率がいいです。

対象商品:
34891202
2018-08-13
用途:
自転車のメンテナンス
建設業・工事業

顎のガタツキが気になりますが、値段相応といったところでしょうか。
ちなみに、グリップ端のカラー部分は触っただけで手に塗装片が付くほど安い感じの塗装です。
試しにパーツクリーナーかけてみたらほぼ剥がれました(笑

3人が参考にしています
対象商品:
34891211
2018-01-23
用途:
パイプの脱着作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で安価、30年前のパイプ脱着作業でも難なくナットも回りしっかりしたモンキーです

1人が参考にしています
対象商品:
34891202
2022-06-20
用途:
ラテラルロッドのロックナット締め付け時に
製造業

JB23のラテラルロッドのロックナットは装着してからだと、取り付け部の開口が狭すぎて普通のモンキーレンチでは入らない。この商品だと先が細いので締め付ける事が出来る。

対象商品:
34891202
2017-10-19
用途:
レストア
その他業種

薄くて軽めで、場所も取らないので良いと思います。機能的には問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
34891211
2017-01-31
用途:
自転車整備

自転車のヘッドパーツ周りの整備用に購入しました がたつきもなく問題なく使えています

対象商品:
34891211
2016-02-07
用途:
メガネ・スパナが合わない時に

除雪機のオイル交換・調整で一つサイズが合わないボルトがありましたが
ほかの工具では舐めてしまう感じでしたが、このモンキーはガタつきもなく
しっかりホールドしてくれて外す事ができました。
価格にしては十分な軽さと精度だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34891202
2015-06-26
用途:
バイク整備等

軽くて使いやすそうです。実際に今度バイクのタイヤ交換やブレーキ補修等に使ってみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする