TRMW-36S ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCO 34891245 TRMW-36S ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCO 34891245 TRMW-36S ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCO 34891245

ワイドモンキーレンチ ショート

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大口開き(mm)36 注文コード34891245 品番TRMW-36S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は最大口開き・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。

最大口開き(mm)36 全長(mm)159 用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。 トラスコ品番352-7263 ブルー 質量(g)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

短くて、通常のモンキーレンチより軽く、これにしました。
品質がいいです。

対象商品:
34891227
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
34891227
2022-12-23
用途:
水道工事

とにかく小さいのがいいです。ガタなどは許容範囲です。ほかのサイズも揃えようと思います。

対象商品:
34891227
2021-04-20
用途:
機械調整時使用

ワイドでショートなので収納面ではとてもコンパクトで気に入ってます。
サイズ違いも購入するか検討中

対象商品:
34891245
2019-06-12
用途:
整備
卸売・小売業

モンキーって信用してなかったんですけど、これはすごいですね。
ガタつきも無いし小さいのに力が伝わる。
小さいから工具箱でも邪魔にならない。
開口部が40mmまで広がれば100点満点でした。
でもこいつはサイコーです。

対象商品:
34891245
2019-08-31
用途:
ケーブルグランドの締付

32mmが回せる現場で持ち運びやすいスパナを探していましたが、短くて、通常のモンキーレンチより軽く、これにしました。
少々高いと思いますが、品質がよさそうなので、仕方ないです。

対象商品:
34891245
2019-09-14
用途:
水道作業時。

操作性が良く狭いところでも使えるため重宝しています。

対象商品:
34891236
2018-09-11
用途:
機械の設置時
医療・福祉・介護関連業

今まで長さのあるモンキーを使用しておりましたが、それと同様の開口で持ち手が短いのを探しておりました。短いと軽いし狭くても今までより楽に使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする