アクリルサンバイザー4t〜大型車用

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34891385 品番503801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日差しをやわらげ、快適運転!!純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取り付け。アクリル製で軽く、視界良好!!

ブラックスモーク サイズ(mm)590×190 材質アクリル 用途内装パーツ 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)590×190 適合車種4t〜大型車用
注意
※純正サンバイザーの形状等により本製品が取付けできない場合がありますので予めご了承下さい※夜間及びトンネル内等は極端に視界が悪くなりますので使用しないで下さい。※クリップヒンジ部のネジが緩む場合があります。この場合はプラスドライバー増し締めして下さい。そのまま放置しますと脱落の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34891385 503801 44363350 503806 画像準備中 UVカットサンバイザー4t〜大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 2,698 税込2,968 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34891385
2023-03-05
用途:
トラックに使用
その他業種

ブラック買いましたがちょっと濃すぎたかな
ちょっと薄い方でいいかも
面積が大きくていいです

1人が参考にしています
対象商品:
40173183
2022-10-17
用途:
トラックの運転
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも丁度良く、イメージ通りの色で満足です。
ただ… スーパーグレートのハイルーフには、サンバイザーが垂直に近くなるので、走行中落ちてきそうです。バンドでも固定出来そうな穴があるので、そこにバンド追加で対策出来そうですが…

対象商品:
34891385
2022-06-16
用途:
車の運転
運輸・通信業

逆光で見えずらい時、かなりありますよね。
そんな時、運転中ぱっとサンバイザーから降ろすだけ。
取り付けも簡単でGOODです。

対象商品:
40173201
2022-06-10
用途:
普段使い
運輸・通信業

意外と安価で購入できて良かった!
と思ったら、すぐ可動部が割れてしまって残念…

3人が参考にしています
対象商品:
40173192
2021-12-03
用途:
運転の日除け防止
運輸・通信業

日差しが眩しい時にはかなり役に立っています。縦横の長さも丁度良いです。

対象商品:
34891385
2021-08-24
用途:
いすゞ ファイブスター用
運輸・通信業

ちょっとしたおしゃれ、まぶしさ解消のために、すごく良いです。

対象商品:
40173201
2021-05-11
用途:
トラックの運転
運輸・通信業

運転の邪魔にならず、眩しさを十分遮ってくれます。一度使用すると手放せなくなります。

対象商品:
40173201
2020-06-05
用途:
大型トラックに
運輸・通信業

おおむね満足です。
もう少し軽量化できればいいですね。
使用頻度次第で、両サイドのネジは緩んでくるでしょうね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする