インターホンケーブル

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 34891464 品番 IP 4CX0.65mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。

種類通信ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 ケーブル外径(Φmm)4.0 シース厚(mm)0.7 概算質量(kg/km)25 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下 用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34891446
2024-12-25
用途:
光電管センサーの引き込み線
建設業・工事業

芯線が単線でヨリ線では無いので、断線のリスクが少なく安心して使用出来てます。

1人が参考にしています
対象商品:
34891446
2024-05-13
用途:
インターホンケーブルの交換
その他業種

インターホンケーブルが断線したため交換用に購入しましたが、低コストで容易に修理できました。既存の2芯ケーブルより芯線が細かったため、圧着端子を強く締めると芯線が切断されるので注意が必要です。

対象商品:
34891446
2024-03-05
用途:
古い配線の取替整備時(鉄道模型レイアウト)
その他業種

乱雑な配線になっていたのが、このケーブルを使用することによってスッキリした配線になり大変助かりました。

対象商品:
34891446
2023-09-03
用途:
インターホン配線
その他業種

二本の線がチューブで覆われていて、PF管の中を心配せずに引っ張って通せる。

対象商品:
34891446
2022-03-02
用途:
インターホンの交換
教育・研究機関

取り出しやすい箱に入っていて作業が捗った。必要にして十分な商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34891464
2021-12-28
用途:
ドアフォンの配線に使用

ケーブルを引き回すにあたり、固くて配線に手間取った

1人が参考にしています
対象商品:
34891446
2020-04-23
用途:
自宅の1階2階の連絡用
サービス業

購入時レビューを見て不満の声がありましたが
問題なく使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
34891446
2018-12-14
用途:
インターホン配線
製造業

これまでは以前から持っていたVCTFのコードをインターホン用に使っていましたがこちらのほうが価格も安く、また用途もインターホン用ということで購入しました。
線自体これまでの物より細く、取り回しやすいので重宝しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする