KNPEV-SB 0.3SQ×1P 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業) 34891692 KNPEV-SB 0.3SQ×1P 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業) 34891692

計装用ケーブル

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34891692 品番 KNPEV-SB 0.3SQ×1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。

種類制御・計装ケーブル 対数(P)1 全長(m)20 概算質量(kg/km)40 仕上外径(Φmm)約6 線心識別(第1種線心/第2種線心)1(青/白) 耐電圧(V/min)AC700 導体公称断面積(mm2)0.3 導体構成(本/mm)12/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)65.7以下 用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34891726
2018-05-05
用途:
実験用
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

これを選んで購入したので特に問題はありませんです。

対象商品:
34891805
2015-03-19
用途:
計装装置の内部配線

ツイストペアの片側の色が全て白なのでシールド部の剥きしろが短いと判別しにくいです。
極力剥きしろは短くしたいです。
ペアになっている色をストライプの様に付けていただけるとありがたいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする