種類制御・計装ケーブル
対数(P)7
全長(m)20
色黒
概算質量(kg/km)325
仕上外径(Φmm)約17
線心識別(第1種線心/第2種線心)1(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)
耐電圧(V/min)AC1500
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)17.8以下
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応