N-300 0.9mmX3P 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業) 34892356

 

N-300 0.9mmX3P 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業) 34892356
N-300 0.9mmX3P 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業) 34892356
N-300 0.9mmX3P 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業) 34892356

消防用耐熱電線

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻芯数(C)-全長(m)50対数(P)3注文コード34892356品番N-300 0.9mmX3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。

用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル芯数(C)-対数(P)3導体外径(Φmm)0.9全長(m)50シース厚(mm)1概算質量(kg/km)75仕上外径(Φmm)8種別対より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上耐電圧(V/min)700導体抵抗(Ω/km)(20℃)29.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34892331
2015-12-27
用途: 非常ベルの増設配線
サービス業

増設なので一巻は必要なかったところで、丁度よい長さで販売していたので良かった。
たまに、少量注文ができるので助かっています。
特殊電線なので販売しているところが限られる、これからも品ぞろえをよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 34892417
2013-12-27
用途: 天井裏配線に使用
テクノ設備

ケーブルの扱いが容易です、ただ50mまでしか無いのが少し難点、仕事上100mの仕様があればもっと使い勝手がよくなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする