※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1巻芯数(C)-全長(m)30対数(P)20注文コード34892864品番N-300 1.2mmX20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278販売価格(税別)
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。