AP4022-6-M5/M5 アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ 大阪魂 34892995 AP4022-6-M5/M5 アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ 大阪魂 34892995 AP4022-6-M5/M5 アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ 大阪魂 34892995 AP4022-6-M5/M5 アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ 大阪魂 34892995

アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34892995 品番AP4022-6-M5/M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム用のアングルピースです。
3mm、5mmパネル取付用M5タップが施工されています。
パネル外面はフレームと同一面で取付けできます。取付方向により、3mm、5mmパネルが使用できます。

適合□30シリーズ 材質A6063S-T5 表面処理アルマイト
注意
※3mm、5mmパネルの取付方向に注意して使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34892995 AP4022-6-M5/M5 17169048 AP4022-6-M5/M5 アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ ACE(エース) アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ ACE(エース) 1個 889 税込978 ブランド名が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34892995
2013-04-24
用途:
検査機製作
有限会社FUJII製作所 様

非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする