N6A6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ 大阪魂 34893266 N6A6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ 大阪魂 34893266 N6A6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ 大阪魂 34893266

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード34893266 品番N6A6SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム用のナット・ホルダーセットです

使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。
2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。
3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 呼びM6 表面処理四角ナット/生地
注意
※ナットホルダーは滑止構造のため、挿入後の取り外しがしにくくなっています。取付け位置、数量を確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34893266 N6A6SH 17169267 N6A6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) 1袋(10個) 2,998 税込3,298 ブランド名が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34893266
2013-04-24
用途:
検査機製作
有限会社FUJII製作所 様

非常に良い

対象商品:
34893266
2012-08-03
用途:
アルミフレーム組立・改造
株式会社ウイット 様

先入れを忘れた場所で重宝。使い易いです。動きもよし。

対象商品:
34893241
2011-08-13
用途:
20シリーズのTスロナットとして

サイズを見て博打で買って見ましたが20シリーズのTスロにぴったりで強力な固定が出来ました。
ナットホルダーは使えないのでナット単品の設定でもう少し安く出来ればうれしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする