N8A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ 大阪魂 34893275 N8A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ 大阪魂 34893275 N8A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ 大阪魂 34893275

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード34893275 品番N8A3SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム用のナット・ホルダーセットです

使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。
2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。
3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合□40シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色) 呼びM3 表面処理四角ナット/生地
注意
※ナットホルダーは滑止構造のため、挿入後の取り外しがしにくくなっています。取付け位置、数量を確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34893275 N8A3SH 17169276 N8A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) 1袋(10個) 2,998 税込3,298 ブランド名が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34893293
2013-10-07
用途:
治具の製作
P.O.Pカンパニー株式会社 様

固定はさせるが強度が少し不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする