大阪魂の アルミフレーム
大阪魂の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
34893284
品番
N8A4SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレーム用のナット・ホルダーセットです
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。
2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。
3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合
□40シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)
呼び
M4
表面処理
四角ナット/生地
注意
※ナットホルダーは滑止構造のため、挿入後の取り外しがしにくくなっています。取付け位置、数量を確認の上ご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34893284
N8A4SH
17169285
N8A4SH
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ
ACE(エース)
1袋(10個)
¥
2,998
税込
¥
3,298
ブランド名が変更になりました