M6のT型ナットはなかなか無くて、さらにPROXXONのマイクロクロステーブルに合う物となると、自作しかありませんでした。
また、既存のM6用四角ナットは11x11mmで希望サイズより1mm小さいのが主流です。
それと比べるとこの商品は、サイズが12×12×4mmと厚みもしっかりあって、付属の樹脂が滑り止めにもなっているし樹脂の突起がテーブルのネジ溝にぴったりと合っています。
M6ナットを色々買いましたが、これほどぴったりと思えるものは早々ありません。自作するよりも良いです。
色々なナットを買ってて、レビューを書くのが遅れました。
欲を言えば、もう少し価格を抑えて欲しいです。
アルミフレーム専用のナット・ホルダーセットになっているので、売数が押さえられて一定数以上ははけないので、単価も下がらない。っと思われます。
アルミフレームに必要とするナット数も上限が決まってくる、フレームが売れないとナットも売れず、ナットだけでも価格を安くする努力をして欲しいです。
樹脂を付けずに、そのまま四角ナットとしても販売していけば、ある程度数も出て単価も下がると思います。
(M6の四角ナットで12x12mmのサイズはどの店・どのメーカーでもなかなか取扱がありません。 特注なら買えますが・・・)
その癖に、工作系のM6ナットは12x12mmが多かったりします。そして単品では購入できない制限があったりします。
樹脂のホルダがついているので、軽く位置固定ができて使いやすいです。
□30シリーズと言う事で、サイズを確認せず購入してしまいました。 実際にはナットの大きさが大きく、使用する事ができませんでした。 確認しなかった私がいけないのですが...。
メーカーが異なりますと、同じ□30シリーズであっても、仕様が異なり、合わない場合がございます。
ご使用の際は、必ず同じメーカー同士のフレーム・部品をご使用下さいますようお願い致します。
M6ナットを4袋注文したがM5が1袋混ざっていた。
たった1袋返すのも手間なので今回は返品はしないが、
ナットが無い為に作業が遅れた。
この度は誠に申し訳ございませんでした。
商品管理についてできる限りの努力はしておりますが、
お気づきの点等ございましたら、弊社問い合わせ窓口にご連絡頂きます様御願いいたします。